Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schraub Diode Anoden-Bolzen, 800V / 25A, 2-Pin DO-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1695863
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-25FR80M
EAN/GTIN:
     5059040714618
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = DO-4
Dauer-Durchlassstrom max. = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Diodenkonfiguration = Anoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 373A

Gleichrichter Standard Recovery, 11 bis 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
DO-4
Dauer-Durchlassstrom max.:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Diodenkonfiguration:
Anoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
373A
Weitere Suchbegriffe: 1695863, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS25FR80M, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,4525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 547,11*
€ 651,0609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 488,01*
€ 580,7319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 484,15*
€ 576,1385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 472,33*
€ 562,0727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 445,25*
€ 529,8475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.