Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Zweifachthyristormodul 250A MAGN-A-PAK 1200V 8.9kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Zweifachthyristormodul 250A MAGN-A-PAK 1200V 8.9kA
Vishay SCR Zweifachthyristormodul 250A MAGN-A-PAK 1200V 8.9kA
Artikel-Nr.:
     108EL-1695843
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSKT250-12PBF
EAN/GTIN:
     5059040718395
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
On-State Strom durchschnittlich = 250A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = MAGN-A-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 8.9kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 350mA
Gate-Triggerspannung max. = 4V
Haltestrom max. = 500mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 115 x 50 x 52mm
Betriebstemperatur max. = +130 °CV

UL-Zulassung E78996. Thyristor/Thyristor Serie VS-VSKT, MAGN-A-PAK-Module, Vishay Semiconductor. Thyristor/Thyristor-Konfiguration 3500 V ;sub>eff ;/sub> Isolationsspannung vom Metallsockel Standardindustriegehäuse MAGN-A-PAK
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
250A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
MAGN-A-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
8.9kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
350mA
Gate-Triggerspannung max.:
4V
Haltestrom max.:
500mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
115 x 50 x 52mm
Betriebstemperatur max.:
+130 °CV
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 1695843, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSKT25012PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 194,07*
1
€ 5,90*
ab € 212,17*
€ 316,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 388,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.