Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
Murata, GJM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 0.5pF ±0.1pF / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1693979
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
GJM1555C1HR50BB01D
EAN/GTIN:
5059043201184
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 0.5pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.1pF
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = GJM
Betriebstemperatur max. = +125°C
Murata GJM Hohe Güte Serie 0402. Temperaturkompensationstyp der Serie GJM. Hoher Q-Wert und niedriger ESR werden erreicht bei VHF-, UHF- und Mikrowellen-Frequenzbändern. Die GJM-Serie verbessert die Hochfrequenzeigenschaften und trägt zu einer Reduzierung der Leistungsaufnahme bei Ideal für die Temperaturkompensation von Hochfrequenzschaltungen wie z. B. Resonanzkreisen, Tuning-Schaltungen und Impedanzanpassungsschaltungen, bei denen sich die Kapazitätsschwankung stark auf das Betriebsverhalten des Geräts auswirkt Nennspannung 6,3 bis 50 V dc Kapazität 0,1 pF bis 47 pF
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.5pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.1pF
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
GJM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd kondensator 50v
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 0.5pf
,
1693979
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
Murata
,
GJM1555C1HR50BB01D
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00864*
€ 0,06867*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,386*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen (
entspricht € 260,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOHANSON TECHNOLOGY 500R07S0R5BV4T KONDENSATOR, 0.5PF, 50V, C0G/NP0, 0402
Johanson Technology
500R07S0R5BV4T
ab € 0,0123*
Ähnlich
KEMET CBR04C508B5GAC KONDENSATOR, 0.5PF, 50V, 0402
Kemet
CBR04C508B5GAC
ab € 0,017*
Ähnlich
KYOCERA AVX 04025U0R5BAT2A KONDENSATOR, 0.5PF, 50V, 0402, ROLLE
KYOCERA AVX
04025U0R5BAT2A
ab € 0,0134*
Ähnlich
KYOCERA AVX 04025U0R5BAT2A KONDENSATOR, 0.5PF, 50V, C0G/NP0, 0402
KYOCERA AVX
04025U0R5BAT2A
ab € 0,0227*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCHH15N0R5B500CT KONDENSATOR, 0.5PF, 50V, 0402
Multicomp
MCHH15N0R5B500CT
ab € 0,0125*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCHH15N0R5B500CT KONDENSATOR, 0.5PF, 50V, 0402, ROLLE
Multicomp
MCHH15N0R5B500CT
ab € 0,00763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen