Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693673
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACE101M50V8X10.5TR13F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.99Ω

Serie NACE. Universal V-Chip SMD-Design Hält Lösungsmitteln bis zu 2 Minuten lang stand Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.99Ω
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, chip kondensator, smd kondensator 50v, 1693673, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NACE101M50V8X105TR13F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,1741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,501*
€ 82,70619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,621*
€ 79,27899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,232*
€ 77,62608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,95*
€ 73,7205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.