Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Summer Dauerton, 70dB, Durchsteckmontage→30V ac, Extern, 12.6 (Dia.) x 6.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692889
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PKM13EPYH4002-B0
EAN/GTIN:
     5059043407470
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Schallpegel = 70dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Höhe = 6.9mm
Abmessungen = 12.6 (Dia.) x 6.9mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4kHz

Runde Piezo-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Rundes Gehäuse für Leiterplattenmontage Signalgeber mit hoher Schallleistung Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Schallpegel:
70dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Höhe:
6.9mm
Abmessungen:
12.6 (Dia.) x 6.9mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4kHz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Schallgeber, Piezo Signalgeber, Piezo-Schallwandler, Piezo Buzzer, Piezo Summer, Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, murata piezo buzzer, piezo buzzer, summer 70db, 1692889, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Murata, PKM13EPYH4002B0, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,4846*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.980 Stück (ab € 0,20277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 476,091*
€ 566,54829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,8248*
€ 553,14151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,7682*
€ 519,75416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,7594*
€ 506,65369
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,4846*
€ 477,76667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.