Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GJM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 0.6pF ±0.05pF / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692754
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1HR60WB01D
EAN/GTIN:
     5059043384313
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 0.6pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.05pF
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = GJM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata GJM Hohe Güte Serie 0402. Temperaturkompensationstyp der Serie GJM. Hoher Q-Wert und niedriger ESR werden erreicht bei VHF-, UHF- und Mikrowellen-Frequenzbändern. Die GJM-Serie verbessert die Hochfrequenzeigenschaften und trägt zu einer Reduzierung der Leistungsaufnahme bei Ideal für die Temperaturkompensation von Hochfrequenzschaltungen wie z. B. Resonanzkreisen, Tuning-Schaltungen und Impedanzanpassungsschaltungen, bei denen sich die Kapazitätsschwankung stark auf das Betriebsverhalten des Geräts auswirkt Nennspannung 6,3 bis 50 V dc Kapazität 0,1 pF bis 47 pF
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.6pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.05pF
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
GJM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1692754, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GJM1555C1HR60WB01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,40*
€ 301,546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,70*
€ 286,433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,60*
€ 280,364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,90*
€ 267,631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,40*
€ 242,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.