Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 19.9V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690731
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ12CA
EAN/GTIN:
     5059041354745
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 19.9V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 20.1A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.084mm
Länge = 4.5mm

Bidirektionale 400-W-SMD-TVS-Dioden der Serie SMAJ von Littelfuse
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
19.9V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
20.1A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.084mm
Länge:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1690731, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMAJ12CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,05062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,88*
€ 228,3372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,34*
€ 227,6946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,13*
€ 209,5947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,86*
€ 198,5634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,86*
€ 180,7134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.