Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 6.8V / 200 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690676
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C6V8S-7-F
EAN/GTIN:
     5059043393445
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 6.8V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 200 mW, Serie BZT52C..S, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.8V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1690676, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C6V8S7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0896*
€ 0,3807*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
1 Tag
7225
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0309*
€ 0,4208*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.