Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 20V / 200 mW max, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690468
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZSTE-1720B
EAN/GTIN:
     5059043414874
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 20V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323F
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 85Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.7 x 1.25 x 0.7mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 200 mW, Serie UDZS, ROHM
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
20V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323F
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
85Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.7 x 1.25 x 0.7mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 1690468, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, UDZSTE1720B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,02*
€ 94,0338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,60*
€ 93,534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,69*
€ 90,0711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,03*
€ 85,7157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,99*
€ 72,5781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.