Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 27V / 1 W max, SOD-106 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690451
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PTZTE2527A
EAN/GTIN:
     5059043194417
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-106
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10mA
Zener Lastwiderstand max. = 16Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 4.5 x 2.6 x 1.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, Serie PTZ, ROHM
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-106
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10mA
Zener Lastwiderstand max.:
16Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
4.5 x 2.6 x 1.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1690451, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PTZTE2527A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,795*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,13253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,625*
€ 288,72375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,62*
€ 287,5278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,06*
€ 264,2514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,56*
€ 262,4664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,795*
€ 236,56605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.