Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On LTV SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On LTV SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1689674
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-827S-TA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 50%
Serie = LTV

Optokoppler mit Transistorausgang, Lite-On. Optokoppler in Einfach-, Zweifach- und Vierfachformat mit Transistorausgang von Lite-On. Diese breite Produktpalette umfasst Geräte mit AC- oder DC-Eingängen sowie Durchgangsbohrungs- und SMD-Gehäuseoptionen.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
50%
Serie:
LTV
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, 1689674, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Lite-On, LTV827STA1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.