Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On LTV-8x6 THT Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689672
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = LTV-8x6

Optokoppler mit Transistorausgang, Lite-On. Optokoppler in Einfach-, Zweifach- und Vierfachformat mit Transistorausgang von Lite-On. Diese breite Produktpalette umfasst Geräte mit AC- oder DC-Eingängen sowie Durchgangsbohrungs- und SMD-Gehäuseoptionen.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
LTV-8x6
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, 1689672, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Lite-On, LTV826, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
1 Tag
850
15
€ 7,00*
ab € 0,14*
€ 0,447*
2
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,587*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.