Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP pin-Diode Gemeinsame Anode 50mA 50V UMT 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NXP pin-Diode Gemeinsame Anode 50mA 50V UMT 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1689649
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP51-06W,115
EAN/GTIN:
     5059041353168
Suchbegriffe:
Diode
diode nxp
diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Durchlassstrom max. = 50mA
Sperrspannung max. = 50V
Ladungsträgerlebensdauer = 0.55µs
Durchlassspannung max. = 1.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UMT
Pinanzahl = 3
Diodenkapazität max. = 0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF = 2.5 Ω@ 10 mA
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 2.2mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

PIN-Dioden, NXP Semiconductors. Eine Vielzahl von PIN-Dioden, die geeignet ist für den Einsatz in HF-Schaltungen und Dämpfungsgliedanwendungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Durchlassstrom max.:
50mA
Sperrspannung max.:
50V
Ladungsträgerlebensdauer:
0.55µs
Durchlassspannung max.:
1.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UMT
Pinanzahl:
3
Diodenkapazität max.:
0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF:
2.5 Ω@ 10 mA
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
2.2mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: 1689649, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, NXP, BAP5106W,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.