Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On THT LED Rot 2,6 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On THT LED Rot 2,6 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689445
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL-4221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 50 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 632 nm
Abmessungen = 3.2 (Dia.) x 4.45mm

Durchkontaktierte farbige LEDs, Lite-On. Eine Serie von farbigen LEDs mit Durchgangsbohrung von Lite-On. Das Angebot umfasst 3 mm (T1) und 5 mm (T1-3/4) Standardgrößen sowie rote und grüne, 2x 4 mm rechteckige Ausführungen.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
50 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
632 nm
Abmessungen:
3.2 (Dia.) x 4.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1689445, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTL4221, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,0658
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,0646
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,0613
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,0596
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,056
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.