Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On THT LED Rot 2,4 V, 22° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On THT LED Rot 2,4 V, 22° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689436
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL2P3KRK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 1000 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 22°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 631 nm
Abmessungen = 5.9 (Dia.) x 8.7mm

Durchkontaktierte farbige LEDs, Lite-On. Eine Serie von farbigen LEDs mit Durchgangsbohrung von Lite-On. Das Angebot umfasst 3 mm (T1) und 5 mm (T1-3/4) Standardgrößen sowie rote und grüne, 2x 4 mm rechteckige Ausführungen.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
1000 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
22°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
631 nm
Abmessungen:
5.9 (Dia.) x 8.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1689436, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTL2P3KRK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.