Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 15V / 40A, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics THT Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 15V / 40A, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1688889
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS40L15CT
EAN/GTIN:
     5059042332629
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 15V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 520mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 310A

Schottky-Dioden, einfach, 40 A bis 240 A, STMicroelectronics. Dieser Hochspannungs-Schottky-Gleichrichter ist für Hochfrequenz-Schaltnetzteile geeignet. Dieses in ISOTOP verpackte Gerät ist für den Einsatz in der sekundären Gleichrichtung von Anwendungen vorgesehen. Die wichtigsten Merkmale:. ;ul> ;li>Geringe Schaltverluste ;/li> ;li>Für Stoßentladung ausgelegt ;/li> ;li>Niedriger Leckstrom ;/li> ;li>Guter Kompromiss zwischen Leckstrom und Spannungsabfall in Durchlassrichtung ;/li> ;li>Isoliertes Gehäuse ISOTOP: ;/li> ;/ul> Isolierte Spannung: 2500 V eff - Kapazität: 45 pF
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
15V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
520mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
310A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1688889, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS40L15CT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 1,60*
2 Tage
3583
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 2,73*
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 3,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.