Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics ESD-Schutzdiode Bi-Directional Einfach 13.5V 5.8V min., 2-Pin, SMD 3V max 0201 (0603M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1688799
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDAULC5-1BF4
EAN/GTIN:
     5059042179224
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 13.5V
Durchschlagspannung min. = 5.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 0201 (0603M)
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 140W
Impulsspitzen-Strom max. = 10A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 0.63 x 0.33 x 0.32mm
Höhe = 0.32mm

Transil™ Array bidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
13.5V
Durchschlagspannung min.:
5.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
0201 (0603M)
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
140W
Impulsspitzen-Strom max.:
10A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
0.63 x 0.33 x 0.32mm
Höhe:
0.32mm
Weitere Suchbegriffe: 1688799, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDAULC51BF4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,07116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.195,80*
€ 1.423,002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.178,25*
€ 1.402,1175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.134,60*
€ 1.350,174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.104,00*
€ 1.313,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.067,40*
€ 1.270,206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.