Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin PDIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1688539
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     ISP817XC
EAN/GTIN:
     5059041341882
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 400%
Fallzeit typ. = 3µs

Das "X" hinter der Teilenummer bedeutet, dass mindestens folgende Normen erfüllt werden: VDE 0884, UL 1577. Optokoppler, Transistorausgang, Isocom Components
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
400%
Fallzeit typ.:
3µs
Weitere Suchbegriffe: 1688539, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, ISP817XC, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.