Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 47Ω ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 47Ω ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1688226
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C4709FB300
EAN/GTIN:
     5059040857063
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand = 47Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, 1688226, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040C4709FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0404*
100
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0498*
2 Tage
632
5
€ 14,99*
ab € 0,023*
€ 0,1935*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,0481
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV0470
ab € 0,0189*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV0470
ab € 0,00997*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-47RFI
ab € 0,0225*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E4709BB100
ab € 0,284*
Ähnlich
Vishay
SMM02040C4709FB300
ab € 0,0398*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE47R
ab € 0,021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.