Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMM02040C4709FB300 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT 47R 1% 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616665
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C4709FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: SMM0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, SMM02040C4709FB300, 2616665, 261-6665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0398*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1772*
    € 0,21087
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C4709FB300
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV0470
    ab € 0,0189*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV0470
    ab € 0,00997*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-47RFI
    ab € 0,0225*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E4709BB100
    ab € 0,284*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.