Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MM0204 47R 1% 0,4W TK50 Widerstand 47 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MM0204 47R 1% 0,4W TK50 Widerstand 47 Ohm Metall
Vishay MM0204 47R 1% 0,4W TK50 Widerstand 47 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104848937
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C4709FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
47 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0498*
€ 0,0593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,0528
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV0470
ab € 0,0189*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV0470
ab € 0,00997*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-47RFI
ab € 0,0225*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E4709BB100
ab € 0,284*
Ähnlich
Vishay
SMM02040C4709FB300
ab € 0,0398*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE47R
ab € 0,021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.