Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp IS Fotodiode IR 800 → 900nm 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sharp IS Fotodiode IR 800 → 900nm 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1687920
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     IS471FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 800 → 900nm
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 4
Wellenlänge min. = 700nm
Wellenlänge max. = 1150nm
Fallzeit typ. = 400µs
Breite = 2.5mm
Höhe über Panel = 5.4mm
Regelanstiegszeit = 400µs

OPIC-Lichtdetektoren Serie IS471F. Die Serie IS471F von Sharp umfasst OPIC-Lichtdetektoren mit integriertem Signalverarbeitungskreis für Systeme mit hoher Lichtmodulation. Ihr Lichtmodulationssystem macht sie unempfindlich gegenüber äußerem Streulicht. Die OPIC-Lichtdetektoren IS471F sind ideal für Anwendungen wie Lichtwellenleiterschaltungen, Kopierer, Drucker und Telekommunikation.. Merkmale des Lichtdetektors IS471F OPIC: Durchkontaktiertes Gehäuse Integrierter Impuls-Treiberschaltkreis und Sync-Detektor-Schaltkreis Betriebsspannung: 4,5 bis 16 V
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
800 → 900nm
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
4
Wellenlänge min.:
700nm
Wellenlänge max.:
1150nm
Fallzeit typ.:
400µs
Breite:
2.5mm
Höhe über Panel:
5.4mm
Regelanstiegszeit:
400µs
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, drahtwiderstand, 1687920, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Sharp, IS471FE, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 4,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.065,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.