Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 64 KB LQFP 32-Pin 48MHz 8 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 64 KB LQFP 32-Pin 48MHz 8 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1687892
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F051K8T6
EAN/GTIN:
     5059042357387
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Mikrocontroller Serie STM32F05, STMicroelectronics. Die Mikrocontrollerfamilie STM32F05 auf Basis des ARM Cortex™ M0, mit 32-bit-RISC-Core arbeitet mit einer maximalen Frequenz von 48 MHz mit High-Speed-Flash-Speicher und einer Reihe von erweiterten Peripheriegeräten wie I²C-, SPI-, I²S- und USART-Kommunikationsschnittstellen, Zeitgebern, ADC und DACs. Der ARM Cortex™ M0 STM32 F05 mit Echtzeitleistung und geringer Leistungsaufnahme funktioniert auf der STM32-Plattform von STMicroelectronics. Die Mikrocontroller können in Bereichen wie HLK, Anwendungssteuerung, Haushaltsgeräte, PC-Peripheriegeräte, Handgeräte und vielen anderen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Cortex™-M0: 48 MHz Frequenz 12-Bit-ADC; 16-Bit-Zeitgeber; 32-Bit-Zeitgeber und ein Advanced Control PWM-Zeitgeber Temperaturbereiche: –40 °C bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C Temperatur Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V STM32F05 : Flash Speicher für bis zu 32 KB, SRAM bis zu 4 KB STM32F051x4 ; STM32F051x6 und STM32F051x8 : Flash-Speicher für bis zu 64 KB, SRAM bis zu 8 KB
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, 1687892, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F051K8T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,70*
2 Tage
4227
1
€ 14,99*
ab € 1,75*
€ 5,69*
1
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 6,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,35*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F072RB
ab € 8,72*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-ISA147V3
ab € 289,42*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32072B-EVAL
ab € 185,99*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F072B-DISCO
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.