Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 100A
STMicroelectronics SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 100A
Artikel-Nr.:
     108EL-1687875
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN608RG
EAN/GTIN:
     5059042338508
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 100A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 15mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 30mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Thyristoren, STMicroelectronics. Ein breites Spektrum von Mehrzweck-Thyristoren von STMicroelectronics mit Nennsperrspannungen von 400 bis 1200 V und einem Durchlassnennstrom von bis zu 50 A.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
100A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
15mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
30mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.9mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1687875, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TYN608RG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,56*
2 Tage
400
10
€ 7,00*
ab € 0,41*
€ 1,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,32*
2 Tage
321
1
€ 14,99*
ab € 0,538*
€ 1,351*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Heatsinks
PPN0500B
ab € 3,51*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.