Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SMD Optokoppler AC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687817
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP290(SE
EAN/GTIN:
     5059041196956
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler toshiba
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs

Optokoppler, AC-Eingang, Transistorausgang, Toshiba. Ein Sortiment von Toshiba-Optokopplern mit integrierten dualen antiparallel angeschlossenen LED, die sich für bipolare Eingangsströme eignen. Diese Optokoppler mit AC-Eingang haben Transistorausgänge.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Weitere Suchbegriffe: 1687817, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Toshiba, TLP290(SE, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,6805*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 175 Stück (ab € 0,15246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,471*
€ 44,59049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,4015*
€ 40,93779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,0705*
€ 38,1639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,6805*
€ 31,7498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.