Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator TS3702IDT, CMOS, Push-Pull 2μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 2,7 → 16 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator TS3702IDT, CMOS, Push-Pull 2μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 2,7 → 16 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1687728
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS3702IDT
EAN/GTIN:
     5059042142556
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 2µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 16 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
CMRR typ. = 82dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
2µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 16 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.65mm
CMRR typ.:
82dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1687728, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, TS3702IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
10837
5
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,845*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.