Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS3702IDT KOMPARATOR, 2FACH, 1.5US, 8SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463687
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS3702IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: CMOS
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.5 µs
  • Komparatorausgang: CMOS, Gegentakt
  • Stromversorgung: Zweifache Spannungsversorgung, einfache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 16V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.5 µs
  • IC-Ausgang: CMOS, Gegentakt
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: komparatoren stmicroelectronics, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS3702IDT, 2463687, 246-3687
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,46*
    Lager 139
    11627
    5
    € 14,99*
    ab € 0,47*
    € 1,19*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,35*
    € 1,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 7,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.