Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687721
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DSILC6-4P6
EAN/GTIN:
     5059042338225
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-666
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 90W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Abmessungen = 1.7 x 1.3 x 0.6mm
Höhe = 0.6mm

DSILC6-4xx, ESD-Schutz für Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen. Schutz für 4 Leitungen 5 V VCC-Schutz Sehr niedrige Kapazität: 1 pF typ.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-666
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
90W
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Abmessungen:
1.7 x 1.3 x 0.6mm
Höhe:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1687721, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, DSILC64P6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
2 Tage
2065
5
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 1,199*
1
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 1,285*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.