Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 25V min., 3-Pin, SMD 24V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 25V min., 3-Pin, SMD 24V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1687283
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA25L
EAN/GTIN:
     5059042047899
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 300W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 3.04 x 1.6 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm

Transil™ Array unidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
300W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
3.04 x 1.6 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode sot-23, smd diode, 1687283, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA25L, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0703*
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0505*
€ 0,0724*
1
€ 5,90*
ab € 0,0933*
€ 0,3014*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 210,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semtech
SM24.TCT
ab € 0,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.