Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 26V 17.1V min., 2-Pin, SMD 16V max DO-216AA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687247
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM2T18A
EAN/GTIN:
     5059042356441
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 26V
Durchschlagspannung min. = 17.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-216AA
Stand-Off Sperrspannung max. = 16V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Transil™ TVS SMD unidirektional, 200W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
26V
Durchschlagspannung min.:
17.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-216AA
Stand-Off Sperrspannung max.:
16V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1687247, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SM2T18A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.679,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,22331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.895,12*
€ 3.445,1928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.871,72*
€ 3.417,3468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.766,96*
€ 3.292,6824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.712,48*
€ 3.227,8512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.679,72*
€ 3.188,8668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.