Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 100V 53.2V min., 2-Pin, SMD 47.6V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 100V 53.2V min., 2-Pin, SMD 47.6V max DO-214AA (SMB)
Artikel-Nr.:
     108EL-1687199
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T56AY
EAN/GTIN:
     5059042327403
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 100V
Durchschlagspannung min. = 53.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 47.6V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 40A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Automobilstandard = AEC-Q101

ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. Kfz-Transil™-TVS-SMT 600 W. Die Serie SM6TxxxAY Transil™ von Überspannungsableiter wurde zum Schutz empfindlicher Kfz-Stromkreise vor Überspannungen gemäß ISO 7637-2 und vor elektrostatischen Entladungen gemäß ISO 10605 entwickelt. Zugelassen gemäß AEC-Q101. Gehäuse: DO-214AA (SMB) RS-Produktcodes ; 795-7297 795-7297 SM6T6V7AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 6.8 V ; 795-7228 795-7228 SM6T6V8CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 6,8 V ; 795-7436 795-7436 SM6T7V5AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 7,5 V ; 795-7275 795-7275 SM6T7V5CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 7,5 V ; 795-8549 795-8549 SM6T10AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 10 V ; 795-7300 795-7300 SM6T10CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 10 V ; 795-7278 795-7278 SM6T12AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 12 V ; 795-7329 795-7329 SM6T15AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 15 V ; 795-7332 795-7332 SM6T15CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 15 V ; 795-8919 795-8919 SM6T18AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 18 V ; 795-7483 795-7483 SM6T18CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 18 V ; 795-7439 795-7439 SM6T22AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 22 V ; 795-7219 795-7219 SM6T22CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 22 V ; 795-7455 795-7455 SM6T24AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 24 V ; 795-8820 795-8820 SM6T24CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 24 V ; 795-7499 795-7499 SM6T27AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 27 V ; 795-7556 795-7556 SM6T30AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 30 V ; 795-8877 795-8877 SM6T30CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 30 V ; 795-8928 795-8928 SM6T33AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 33 V ; 795-8947 795-8947 SM6T33CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 33 V ; 795-8870 795-8870 SM6T36AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 36 V ; 795-8599 795-8599 SM6T36CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 36 V ; 795-7502 795-7502 SM6T39AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 39 V ; 795-8515 795-8515 SM6T39CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 39 V ; 795-8555 795-8555 SM6T42AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 42 V ; 795-7559 795-7559 SM6T42CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 42 V ; 795-8546 795-8546 SM6T47AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 47 V ; 795-7470 795-7470 SM6T47CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 47 V ; 795-7360 795-7360 SM6T56AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 56 V ; 795-7335 795-7335 SM6T56CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 56 V ; 920-9155 920-9155 SM6T56CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 56 V (Packung mit 2500 Stück) ; 795-7565 795-7565 SM6T68AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 68 V ; 795-8864 795-8864 SM6T68CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 68 V ; 795-7372 795-7372 SM6T75AY 600 W unidirektionaler Kfz-TVS, 75 V ; 795-7348 795-7348 SM6T82CAY 600 W bidirektionaler Kfz-TVS, 82 V
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
100V
Durchschlagspannung min.:
53.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
47.6V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
40A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1687199, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SM6T56AY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.