Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Audio SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686886
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS922AIDT
EAN/GTIN:
     5059042345124
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
Comparator
Verstärker-Typ = Audio
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Flankensteilheit typ. = 1.3V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Höhe = 1.25mm

TS92x, TS92xA, Operationsverstärker mit ausgezeichneter Audioleistung / niedriger Verzerrung. Die BiCMOS-Operationsverstärker TS921 (einfach), TS922 (zweifach), TS924 (vierfach) und TS925 (vierfach) wurden optimiert und vollständig spezifiziert für den Betrieb mit 3 V und 5 V. Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Geringes Rauschen: 9 nV/√Hz Geringe Verzerrung: 0,005 % Hoher Ausgangsstrom: 80 mA (kann 32-Ω-Lasten versorgen) Hohe Geschwindigkeit: 4 MHz Geringe Eingangs-Offsetspannung: max. 900 μV (TS92xA) Stromversorgung von 2,7 V bis 12 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Flankensteilheit typ.:
1.3V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Höhe:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1686886, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TS922AIDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,781*
€ 0,847*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 0,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 24,99*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.