Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS922AIDT OP-VERST., 2FACH, 4MHZ, 1.3V/US, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474071
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS922AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
Comparator
Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 1.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 900 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 1.3 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 12V
  • Eingangsruhestrom: 0.015 µA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: Rail-to-Rail
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS922AIDT, 2474071, 247-4071
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,791*
    € 0,857*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,85*
    € 0,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.142,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,03*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.