Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode , 150V / 2A, 2-Pin DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686853
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS2150
EAN/GTIN:
     5059042340433
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 3.53mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
3.53mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1686853, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS2150, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,28*
3
€ 5,90*
ab € 0,073*
€ 0,4241*
2 Tage
20737
5
€ 14,99*
ab € 0,168*
€ 0,921*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.