Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 0.8A SOT-223 600V 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics SCR Thyristor 0.8A SOT-223 600V 25A
Artikel-Nr.:
     108EL-1686654
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X0202MN 5BA4
EAN/GTIN:
     5059042336856
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 0.8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = SOT-223
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 25A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 0.2mA
Gate-Triggerspannung max. = 0.8V
Haltestrom max. = 5mA
Pinanzahl = 3+Tab
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.8mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V

Thyristoren mit empfindlichem Gate, STMicroelectronics. Eine Serie von Thyristoren mit empfindlichem Gate von STMicroelectronics, die besonders für Anwendungen geeignet sind, bei denen der verfügbare Gate-Auslösestrom begrenzt ist. Typische Anwendungen sind Fehlerstrom-Unterbrecher und -Schutzschalter.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
0.8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
SOT-223
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
25A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
0.2mA
Gate-Triggerspannung max.:
0.8V
Haltestrom max.:
5mA
Pinanzahl:
3+Tab
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.8mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Weitere Suchbegriffe: 1686654, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, X0202MN5BA4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,171*
3
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,498*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,654*
€ 0,834*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.