Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q100 Batterieverpolung und TVS, 3-Pin, SMD D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics AEC-Q100 Batterieverpolung und TVS, 3-Pin, SMD D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-1686419
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RBO08-40G
EAN/GTIN:
     5059042350029
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Pinanzahl = 3
Automobilstandard = AEC-Q100

ISO/DTR 7637-2. Verpolungs- und Überspannungsschutz, STMicroelectronics. Die ASD-Bauelemente der Serie RBOxx dienen zum Schutz gegen Batterierückströme und "Load-Dump"-Überspannungen in Kfz-Anwendungen. Schutz vor "Load-Dump"-Impulsen von Transil Reihendioden für 8 A oder 40 A zum Schutz gegen Batterieschäden durch Rückströme Klemmenspannung: max. ±40 V RS-Produktcodes ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (Je 50 Stück)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Pinanzahl:
3
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1686419, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, RBO0840G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,41*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 3,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.