Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode-Array Bi-Directional Array komplex 6.1V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode-Array Bi-Directional Array komplex 6.1V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1685742
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1BC6
EAN/GTIN:
     5059042174229
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Durchschlagspannung min. = 6.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 80W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 1.75mm

Transil™ Array bidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Durchschlagspannung min.:
6.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
80W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode sot-23, 1685742, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA6V1BC6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,156*
1
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 0,674*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.