Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1685699
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11364 RKT 4-3-06/5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Aderzahl = 3
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67

3-polige (4 Pole, aber 1 nicht angeschlossen) Kabelsätze sind wie folgt verdrahtet (1–4): braun, farblos, blau und schwarz. 4-polig: braun, weiß, blau und schwarz. 5-polig: braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb. M12-Steckverbinder, Serie RKT, Betätigungselement – Sensor-Kabelsatz. M12-Steckverbinder der Serie RKT sind 3-, 4- oder 5-polige Industriestandard-Buchsen mit Sicherungsmutter und gerader Bauweise. Die Kabelsätze sind in einer Reihe von Längen und Kabelmaterialien erhältlich, um für eine Vielzahl von Steckverbinderanwendungen und -umgebungen zu passen. M12-Betätigungselement Serie RKT – Die Sensorsteckverbinder sind besonders geeignet für den Anschluss von optoelektronischen Sensoren oder Sicherheitsschaltern, die typischerweise an Sicherheitstüren, Sicherheitssystemen oder Verteilerkästen zu finden sind, und besitzen ein offenes Kabelende, das eine hohe Flexibilität bei der Verdrahtung gewährleistet. Steckverbindergehäuse-Material: TPU Schutzart IP67, wenn verbunden O-Ring-Material: FKM Rändelmutter aus CuZn, vernickelt Kontaktwerkstoff CuZn, vorvernickelt, 0,3 μm vergoldet Temperaturbereich: -25 → +80 °C
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: 1685699, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11364RKT43065M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,50*
€ 202,895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,60*
€ 197,064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,14*
€ 195,3266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,11*
€ 184,5809
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,52*
€ 163,6488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.