| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1685695 Herst.-Nr.: 11336 RKMWV/LED A 3-06/2 M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 3 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67, IP69K
M8-Steckverbinder, Serie RKMWV mit LED, 90°-Betätigungselement – Sensor-Kabelsatz. M8-Steckverbinder der Serie RKMWV mit LED verfügen über eine 3-polige Industriestandard-Buchsenleiste und einen einseitigen 3-adrigen Kabelsatz in Industriestandard in den Farben (1–3) braun, blau und schwarz, eine Verriegelungsmutter mit Gewinde für einen sicheren Anschluss, einen internen O-Ring für verbesserten IP-Schutz und eine 90°-Konfiguration. M8-Betätigungselement Serie RKMWV – Die Sensorsteckverbinder sind besonders geeignet für den Anschluss von optoelektronischen Sensoren oder Sicherheitsschaltern, die typischerweise an Sicherheitstüren, Sicherheitssystemen oder Verteilerkästen zu finden sind, und besitzen ein offenes Kabelende, das eine hohe Flexibilität bei der Verdrahtung gewährleistet. Steckverbindergehäuse-Material: TPUSchutzart IP67/69K, wenn verbundenO-Ring-Material: FKMLED-FunktionsanzeigeRändelmutter aus CuZn, vernickeltKontaktwerkstoff CuZn, vorvernickelt, 0,8 μm vergoldetTemperaturbereich: -40 → +90 °C Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 3 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67, IP69K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1685695, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11336RKMWVLEDA3062M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |