| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1685691 Herst.-Nr.: 11295 RKMV 3-06/5 M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 3 Länge = 5m Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67
3-polige Kabelsätze sind farbig (1-3): braun, blau und schwarz, 4-polige Kabelsortimente (1-4): braun, weiß, blau und schwarz. M8-Steckverbinder, Serie RKMV, Betätigungselement – Sensor-Kabelsatz. Die M8-Steckverbinder der Serie RKMV sind 3- oder 4-polige Industriestandard-Buchsen mit Sicherungsmutter und gerader Bauweise sowie internem O-Ring. Die einseitigen Kabelsätze sind in einer Reihe von Längen und Kabelmaterialien erhältlich, um für eine Vielzahl von Steckverbinderanwendungen und -umgebungen zu passen. M8-Betätigungselement Serie RKMV – Die Sensorsteckverbinder sind besonders geeignet für den Anschluss von optoelektronischen Sensoren oder Sicherheitsschaltern, die typischerweise an Sicherheitstüren, Sicherheitssystemen oder Verteilerkästen zu finden sind, und besitzen ein offenes Kabelende, das eine hohe Flexibilität bei der Verdrahtung gewährleistet. Steckverbindergehäuse-Material: TPU Schutzart IP67/69K, wenn verbunden O-Ring-Material: FKM Rändelmutter aus CuZn, vernickelt Kontaktwerkstoff CuZn, vorvernickelt, 0,8 μm vergoldet Temperaturbereich: -40 → +90 °C Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 3 | Länge: | 5m | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1685691, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11295RKMV3065M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |