Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4) 75mW, 950nm, 550mW/sr, ±10°, 2-Pin, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685509
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4544
EAN/GTIN:
     5059041361088
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Leuchtmittel Bipin
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom = 75mW
Strahlungsstärke = 550mW/sr
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = ±10°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5.9 (Dia.) x 9mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAs

Durchkontaktierte IR-Sender OSRAM, 5 mm (T-1 3/4). Eine Serie von IR-Sendern von OSRAM Opto Semiconductors in durchkontaktierten 5-mm-Kunststoffgehäusen (T-1 3/4). Einige IR-LEDs dieser Serie sind spektral an Silizium-Fotodetektoren angepasst.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom:
75mW
Strahlungsstärke:
550mW/sr
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
±10°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5.9 (Dia.) x 9mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAs
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, infrarot- diode 950nm, ir emitter, 1685509, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4544, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 1,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.