Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT NPN Fototransistor IR, Sichtbares Licht 12μs, 470nm → 1070nm / 4800μA, 2-Pin 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685310
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 310-2/3
EAN/GTIN:
     5059041362948
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ. = 12µs
Regelanstiegszeit = 12µs
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 4800µA
Dunkelstrom max. = 50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = 50°
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Abmessungen = 3.4 x 3.4 x 4.8mm
Kollektorstrom = 50mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich = 470 → 1070 nmnm
Länge = 3.4mm

Fototransistor, 3-mm-Gehäuse
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ.:
12µs
Regelanstiegszeit:
12µs
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
4800µA
Dunkelstrom max.:
50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
50°
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Abmessungen:
3.4 x 3.4 x 4.8mm
Kollektorstrom:
50mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich:
470 → 1070 nmnm
Länge:
3.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1685310, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, ams OSRAM, SFH31023, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,16304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,90*
€ 462,791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,08*
€ 452,2952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,40*
€ 433,636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,94*
€ 418,8086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,08*
€ 388,0352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.