Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Zweifachthyristormodul 140A TO-240 1600V 2.59kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684724
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA140P1600TA
EAN/GTIN:
     5059041372084
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
On-State Strom durchschnittlich = 140A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = TO-240
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 2.59kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.6V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 92 x 20.8 x 30.2mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.7V

Zweifach-Thyristormodul Serie MCMA, IXYS
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
140A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
TO-240
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
2.59kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.6V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
92 x 20.8 x 30.2mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.7V
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 1684724, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCMA140P1600TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 14,99*
ab € 29,66*
€ 47,99*
Lager 108
6
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 50,95*
1
€ 6,90*
ab € 32,53*
€ 55,94*
1
Frei Haus
ab € 190,43*
€ 275,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 305,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.