Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 1-phasig 17A 1600V Schraubmontage 2.2V FO B B 4-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Brückengleichrichter, 1-phasig 17A 1600V Schraubmontage 2.2V FO B B 4-Pin 300μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1684437
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO22-16NO8
EAN/GTIN:
     5059041365543
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = FO B B
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 440A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 2.2V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Länge = 28.5mm
Breite = 28.5mm

UL-Zulassung E 72873. Brückengleichrichtermodul mit Steckhülsen, Serie VBO2X, IXYS. Sehr geringer Leckstrom Sehr geringer Abfall der Durchlassspannung Verbessertes Temperaturverhalten
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
FO B B
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
440A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
2.2V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Länge:
28.5mm
Breite:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, 1684437, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VBO2216NO8, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 14,48*
1
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 16,29*
2 Tage
100
1
€ 14,99*
ab € 9,04*
€ 17,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 724,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.