Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XT-E SMD LED Weiß, 130 lm 3535 5000mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp XT-E SMD LED Weiß, 130 lm 3535 5000mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1684323
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XTEAWT-00-0000-000000G50
EAN/GTIN:
     5059041342513
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Strahlstrom = 5000mW
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 130 lm
Linsenform = Dom
Oberflächenfarbe = 6200K

LEDs, Cree XLamp, Serie XT-E. Die LEDs der Serie XLamp XT-E von Cree haben die gleichen Abmessungen wie die XP-LEDs. Damit können Sie mit minimalem Designaufwand in vorhandenen XP-LED-Baugruppen verwendet werden. Basierend auf der Siliziumkarbid-Technologie von Cree für hohe Leuchtkraft, Effizienz und Lichtqualität; die LEDs der Serie XT-E sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie: gerichtete und ungerichtete Beleuchtung, Deckenleuchten, Tief- und Hochstrahler, Straßen- und Parkplatzbeleuchtung, tragbare Beleuchtung und Transportbeleuchtung.. Einbaumaß 3,45 x 3,45 mm, kompatibel mit den LEDs Cree XLamp XP Treiberstrom: 1,5 A (maximal) Klasseneinteilung bei 85 °C Hohe Lichtleistung Großer Strahlungswinkel Wärmewiderstand: 5 °C/W Elektrisch neutrale Wärmebrücke
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Strahlstrom:
5000mW
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
130 lm
Linsenform:
Dom
Oberflächenfarbe:
6200K
Weitere Suchbegriffe: 1684323, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XTEAWT000000000000G50, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,47939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 541,65*
€ 644,5635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 537,02*
€ 639,0538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 527,34*
€ 627,5346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 512,37*
€ 609,7203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 479,39*
€ 570,4741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.