Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schmirgelpapier P320 (Fein), Siliziumkarbid, 50 Stück, 230 x 280mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Schmirgelpapier P320 (Fein), Siliziumkarbid, 50 Stück, 230 x 280mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1683874
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034041
EAN/GTIN:
     5010027111509
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
handschleifpapier 280 mm x 230 mm
handschleifpapier k320
Schleifpapier-Typ = Schleifpapier
Korngröße = P320
Klasse = Fein
Blattgröße = 230 x 280mm
Länge = 230mm
Breite = 280mm
Blattanzahl pro Pack = 50
Serie = 618

3M TM-Papierblatt 618 Hellgrau 230 mm x 280 mm P320 3M TM Papierblatt 618 ist ein Siliziumkarbid-Mineralabrasivmittel auf einer flexiblen Rückseite mit einer Free-Cut-Anti-Loading-Beschichtung. Mit den 618 Blättern für einen scharfen, aggressiven Schnitt mit feiner Oberfläche. 618 Bleche sind ein Siliziumkarbid-Schleifmittel auf einer flexiblen Rückseite mit einer Free-Cut-Beschichtung gegen Verladen. Eigenschaften und Vorteile • Bietet einen scharfen, aggressiven Schnitt mit feiner Oberfläche aufgrund des Siliziumkarbid-Schleifmittels • verfügt über eine Free-Cut-Beschichtung gegen Verladen • Enthält eine flexible Rückseite Alternative Sorten •( 1683865) 1683865 - Güte P80 •( 1683866) 1683866 - Güte P100 •( 1683867) 1683867 - Güte P120 •( 1683868) 1683868 - Güte P150 •( 1683869) 1683869 - Güte P180 •( 1683871) 1683871 - Güte P220 •( 1683872) 1683872 - Güte P240 •( 1683873) 1683873 - Güte P280 •( 1683874) 1683874 - Güte P320 •( 1683875) 1683875 - Güte P400Das 3M™-Schleifpapier 618 verwendet ein raues Siliziumkarbidmineral auf einem flexiblen Untergrund mit Free-Cut-Anti-Staub-Beschichtung. Verwenden Sie das Schleifpapier 618 von 3M™ für einen scharfen, aggressiven Schnitt mit feiner Oberfläche. Unser Schleifpapier 618 verwendet ein raues Siliziumkarbidmineral auf einem flexiblen Untergrund mit Free-Cut-Anti-Staub-Beschichtung. Typische Anwendungen: • Einsatz in Anwendungen, die einen aggressiven Schnitt mit feiner Oberfläche erfordern
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifpapier
Korngröße:
P320
Klasse:
Fein
Blattgröße:
230 x 280mm
Länge:
230mm
Breite:
280mm
Blattanzahl pro Pack:
50
Serie:
618
Weitere Suchbegriffe: 1683874, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 7000034041, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 38,20*
€ 46,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 49,90*
€ 66,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,30*
€ 78,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,60*
€ 70,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 63,73*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,67*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,85*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,74*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,14*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,49*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,76*
Zubehör
3M
50988
ab € 116,53*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 9,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 25,46*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,40*
Zubehör
3M
50409
ab € 123,49*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,19*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,58*
Zubehör
3M
99771S
ab € 128,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.