Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schmirgelpapier P180 (Fein), Siliziumkarbid, 50 Stück, 230 x 280mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Schmirgelpapier P180 (Fein), Siliziumkarbid, 50 Stück, 230 x 280mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1683869
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034039
EAN/GTIN:
     5010027111479
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
handschleifpapier 280 mm x 230 mm
handschleifpapier korn 180
Schleifmaterial = Siliziumkarbid
Korngröße = P180
Klasse = Fein
Blattgröße = 230 x 280mm
Länge = 230mm
Breite = 280mm
Blattanzahl pro Pack = 50
Serie = 618

3M TM-Papierblatt 618 Hellgrau 230 mm x 280 mm P180 3M TM Papierblatt 618 ist ein Siliziumkarbid-Mineralabrasivmittel auf einer flexiblen Rückseite mit einer Free-Cut-Anti-Loading-Beschichtung. Mit den 618 Blättern für einen scharfen, aggressiven Schnitt mit feiner Oberfläche. 618 Bleche sind ein Siliziumkarbid-Schleifmittel auf einer flexiblen Rückseite mit einer Free-Cut-Beschichtung gegen Verladen. Eigenschaften und Vorteile • Bietet einen scharfen, aggressiven Schnitt mit feiner Oberfläche aufgrund des Siliziumkarbid-Schleifmittels • verfügt über eine Free-Cut-Beschichtung gegen Verladen • Enthält eine flexible Rückseite Alternative Sorten •( 1683865) 1683865 - Güte P80 •( 1683866) 1683866 - Güte P100 •( 1683867) 1683867 - Güte P120 •( 1683868) 1683868 - Güte P150 •( 1683869) 1683869 - Güte P180 •( 1683871) 1683871 - Güte P220 •( 1683872) 1683872 - Güte P240 •( 1683873) 1683873 - Güte P280 •( 1683874) 1683874 - Güte P320 •( 1683875) 1683875 - Güte P400Die 3M™-Schleifpapierrolle 618 verwendet ein raues Siliziumkarbidmineral auf einem flexiblen Untergrund mit Free-Cut-Anti-Staub-Beschichtung. Typische Anwendungen: • Einsatz in Anwendungen, die einen aggressiven Schnitt mit feiner Oberfläche erfordern
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Siliziumkarbid
Korngröße:
P180
Klasse:
Fein
Blattgröße:
230 x 280mm
Länge:
230mm
Breite:
280mm
Blattanzahl pro Pack:
50
Serie:
618
Weitere Suchbegriffe: 1683869, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 7000034039, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 38,21*
€ 45,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,17*
€ 46,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,62*
€ 51,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,17*
€ 40,66
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 63,86*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,68*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,78*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,75*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,36*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,22*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,70*
Zubehör
3M
50988
ab € 116,81*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 9,84*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 25,54*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,52*
Zubehör
3M
50409
ab € 123,22*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,02*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,72*
Zubehör
3M
99771S
ab € 129,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.