Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube 400ml Antistatischer Schaumreiniger Antistatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1681657
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     ERAFC400D
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Dispenser Typ = Spray
Kapazität = 400ml
Antistatik = Ja

Antistatischer Schaumreiniger-Spray von ElectrolubeDas Electrolube 400 ml antistatische Schaumreinigerspray ist ideal für Oberflächen, die anfällig für statische Staubanziehung sind und speziell für den Einsatz auf Kunststoff-, Metall-, Glas- und Synthetikoberflächen entwickelt wurden. Dieses Produkt ist frei von FCKW-Lösungsmitteln sowie Treibmitteln und zu 100 % ozonfreundliche Aerosole. Es entfernt vorhandene statische Aufladung und verhindert weitere Ansammlungen.Eigenschaften und VorteileSchützt vor elektrostatischer Aufladung Sicher auf allen Kunststoffen Bei der allgemeinen Reinigung auf fusselfreie Reinigungstücher aufsprühen Auftragen und Abwischen mit antistatischen Tüchern (AAC)AnwendungenSpritzen, Pumpsprays, Schläuche, Aerosole, Tücher und Stifte Druckluftspray und Gefriersprays Reiniger und Tücher Fette und Öle Gießharze und Anstriche Wartung, Prüfung, Reparatur und Kleinserienproduktion Farben und Galvanisier-SpraysZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Spray
Kapazität:
400ml
Antistatik:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, schaumreiniger electrolube, multireiniger, 1681657, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, Electrolube, ERAFC400D, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1681659
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.