| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1681542 Herst.-Nr.: RF071L4STE25 EAN/GTIN: 5059043195636 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = PMDS, SOD-106 Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Fast Recovery Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 15A Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | PMDS, SOD-106 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 400V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Fast Recovery | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 25ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 15A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1681542, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RF071L4STE25, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |