Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2007312 RJ45-Steckverbinder Stecker


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680621
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2007312-1
EAN/GTIN:
     5056282789152
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Gender = Stecker
Settyp = Steckerset
Seriennummer = 2007312

RJ ;i> point five ;/i>™-Steckverbindersystem. Das RJ point five-Steckverbindersystem bietet die Ethernet-Verbindung der nächsten Generation. Es bietet eine Verkabelungslösung mit hoher Dichte für alle, die geringere Kosten pro Anschluss mit dem Vorteil eines einzigen Steckverbinders pro Kanal wünschen. Der Anschlussabstand befindet sich auf einer 7-mm-Mittellinie und nimmt den halben Platz einer herkömmlichen RJ45-Ethernet-Verbindung ein. Die Buchse und Kabelbaugruppe wurden neu gestaltet, um die unerwünschte RJ45-Konfiguration mit getrenntem Paar zu eliminieren, was zu höherer elektrischer Leistung führt. Darüber hinaus umfasst die Rastfunktion eine einfach zu verwendende Trageschlaufe, die bis zu 96 Anschlüsse auf einer einzigen Line Card ermöglicht. Aufgrund der Dichte auf der Buchsenseite wird das Licht der LEDs durch die Kabelschutzmanschette nach außen übertragen, sodass die Anschluss-Signalleuchte näher beim Benutzer ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.. Eigenschaften und Vorteile. Etwa die doppelte Dichte, die über die Standard-RJ45-Ethernet-Verbindung angeboten wird. Gleiche Abmessungen zur Unterstützung sowohl integrierter magnetischer und nicht integrierter Lösungen. Kabelkomponenten für Prüffeldterminierung. Die Produktfamilie unterstützt Gigabit-Geschwindigkeiten von UTP-Kabel der Cat. 5e und der Leitplan unterstützt PoE+ und 10 Gbit über Cat. 6a. Die Buchse hat ein modulares Design für einfache und schnelle Bereitstellung von Produktverlängerungen. Die Gesamthöhe beträgt 25,25 mm. Die Verkabelung mit hoher Dichte besteht aus einem besonders ergonomischen Trageschlaufe für einfaches Herausziehen. Buchsenleisten:. LAN-Kategorie: Kat. 5e Kontaktvergütung: Gold Kontaktwerkstoff: Phosphorbronze Steckverbinderbefestigung: Leiterplatte rechtwinklig Terminierungsmethode: Presspassung
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Settyp:
Steckerset
Seriennummer:
2007312
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, 1680621, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, TE Connectivity, 20073121, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,73*
€ 12,77
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.